Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, hellgrün


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, hellgrün
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, hellgrün
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, hellgrün
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, hellgrün
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, hellgrün
Artikel-Nr.:
     467-FRANUMZ111919
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ 1119 19
EAN/GTIN:
     4016946055864
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
FRANKEN Moderationskarte Oval. Format: 190 x 110 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 500 Stück. Farbe: hellgrün.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Flächenmasse des Papiers:
130
Höhe:
110
Breite:
190
Sonderform:
Oval
Werkstoff:
100% Atlpapier
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 10,71*
€ 16,02*
1 Tag
8
pro Paket
€ 5,49*
ab € 10,86*
€ 16,06*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 11,41*
€ 17,74*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,99*
ab € 15,06*
€ 21,62*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,81*
€ 26,40*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,02*
€ 19,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,59*
€ 18,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,49*
€ 17,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,81*
€ 16,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,46*
€ 16,02
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 13,44*
€ 15,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,71*
€ 12,74
pro Paket
1 Paket enthält 500 Karten (ab € 0,02142* pro Karte)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 04
ab € 10,53*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 18
ab € 10,70*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 05
ab € 10,24*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 07
ab € 10,42*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 99
ab € 9,58*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 09
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.