Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, rot
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, rot
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, rot
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, rot
Moderationskarte Oval, 190 x 110 mm, Altpapier, 500 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     505-70010703
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ 1119 07
EAN/GTIN:
     4016946055857
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
FRANKEN Moderationskarte Oval. Format: 190 x 110 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 500 Stück. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Breite:
190
Farbe:
rot
Sonderform:
Oval
Flächenmasse des Papiers:
130
Werkstoff:
100% Atlpapier
Höhe:
110
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,42*
€ 16,21*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,16*
€ 16,54*
2 Tage
21
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,21*
€ 16,58*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 15,02*
€ 21,60*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,89*
€ 26,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 04
ab € 10,53*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 18
ab € 10,70*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 19
ab € 10,71*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 05
ab € 10,24*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 99
ab € 9,58*
Ähnlich
Franken
UMZ 1119 09
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.