| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-SSW5085 Herst.-Nr.: SSW5085 EAN/GTIN: 4016946718707 |
| |
|
| | |
| FRANKEN Thekenaufsteller mit Durchreiche. Freistehender Spuck-, Nies- und Hustschutz. Mit Durchreiche zur Übergabe von Waren, 200 x 250 mm. Fußtiefe 240 mm. Leicht zu reinigende Schutzscheibe. Einfache Montage. Lieferung inklusive Montagezubehör. Material: transparentes Acrylglas, 5 mm. Format: 495 x 845 x 240 mm. Farbe: transparent. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Thekenaufsteller mit Durchreiche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Ablageboard, Ablagebord, Ablagebrett, Aufsatzelement, Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, Schweißerschutzscheibe, Thekenaufsatz, Thekenaufsatzelement, Theken-Aufsteller, Thekenaufsteller, Thekendisplay, Thekenständer, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, ablageboard glasklar, thekenaufsatz, ablageboard leitz |
| | |
| |