Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr WOW, Kunststoff, 29 cm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanduhr WOW, Kunststoff, 29 cm, grün
Wanduhr WOW, Kunststoff, 29 cm, grün
Wanduhr WOW, Kunststoff, 29 cm, grün
Wanduhr WOW, Kunststoff, 29 cm, grün
Wanduhr WOW, Kunststoff, 29 cm, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-90150054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     90150054
EAN/GTIN:
     4002432122981
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
wand-uhren pendel
Leitz Wanduhr WOW. Mit zweifarbigem Rahmen. Gut lesbare Ziffern. 3 Zeiger (Stunden, Minuten, Sekunden). Mit leisem Quartzlaufwerk. Mit Glasfront. Benötigt 1 x AA Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten). Material: Polystyrol (PS), Glas. Durchmesser: 29 cm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Wanduhr
Weitere Suchbegriffe: wand uhr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,20*
Ähnlich
Leitz
60470054
ab € 5,69*
Ähnlich
Leitz
60410054
ab € 6,21*
Ähnlich
Leitz
60420054
ab € 7,03*
Ähnlich
Leitz
60450054
ab € 14,12*
Ähnlich
Leitz
60430054
ab € 9,93*
Ähnlich
Leitz
60440054
ab € 11,95*
Ähnlich
Leitz
52161054
ab € 17,21*
Ähnlich
Leitz
53611054
ab € 5,86*
Ähnlich
Leitz
52263054
ab € 3,17*
Ähnlich
Leitz
55022054
ab € 15,04*
Ähnlich
Leitz
55021054
ab € 12,98*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,87*
Ähnlich
Leitz
50081054
ab € 8,31*
Ähnlich
Leitz
46440054
ab € 9,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.