Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr WOW, Kunststoff, 29 cm, eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanduhr WOW, Kunststoff, 29 cm, eisblau
Wanduhr WOW, Kunststoff, 29 cm, eisblau
Wanduhr WOW, Kunststoff, 29 cm, eisblau
Wanduhr WOW, Kunststoff, 29 cm, eisblau
Wanduhr WOW, Kunststoff, 29 cm, eisblau
Artikel-Nr.:
     C1011-90150051
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     90150051
EAN/GTIN:
     4002432122967
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wand uhr
Leitz Wanduhr WOW. Mit zweifarbigem Rahmen. Gut lesbare Ziffern. 3 Zeiger (Stunden, Minuten, Sekunden). Mit leisem Quartzlaufwerk. Mit Glasfront. Benötigt 1 x AA Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten). Material: Polystyrol (PS), Glas. Durchmesser: 29 cm. Farbe: eisblau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Wanduhr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290051
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60470051
ab € 5,69*
Ähnlich
Leitz
60410051
ab € 6,21*
Ähnlich
Leitz
61080051
ab € 11,89*
Ähnlich
Leitz
61090051
ab € 8,36*
Ähnlich
Leitz
60420051
ab € 7,51*
Ähnlich
Leitz
60450051
ab € 14,53*
Ähnlich
Leitz
60430051
ab € 9,94*
Ähnlich
Leitz
60440051
ab € 12,09*
Ähnlich
Leitz
53611051
ab € 6,01*
Ähnlich
Leitz
52263051
ab € 3,43*
Ähnlich
Leitz
55022051
ab € 13,56*
Ähnlich
Leitz
55021051
ab € 14,14*
Ähnlich
Leitz
50082051
ab € 9,72*
Ähnlich
Leitz
50081051
ab € 7,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.