Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traveller Zip-Beutel WOW, M, 2 Fächer, 21 x 8,5 cm, 2 Fächer, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traveller Zip-Beutel WOW, M, 2 Fächer, 21 x 8,5 cm, 2 Fächer, grün
Traveller Zip-Beutel WOW, M, 2 Fächer, 21 x 8,5 cm, 2 Fächer, grün
Traveller Zip-Beutel WOW, M, 2 Fächer, 21 x 8,5 cm, 2 Fächer, grün
Traveller Zip-Beutel WOW, M, 2 Fächer, 21 x 8,5 cm, 2 Fächer, grün
Traveller Zip-Beutel WOW, M, 2 Fächer, 21 x 8,5 cm, 2 Fächer, grün
Traveller Zip-Beutel WOW, M, 2 Fächer, 21 x 8,5 cm, 2 Fächer, grün
Traveller Zip-Beutel WOW, M, 2 Fächer, 21 x 8,5 cm, 2 Fächer, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-40120054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40120054
EAN/GTIN:
     4002432122554
Suchbegriffe:
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
Kleinkrambeutel
Leitz Traveller Zip-Beutel WOW. Größe M. Mit 2 Fächern. Hochwertiger, praktischer und strapazierfähiger Beutel. Zur Aufbewahrung von Medikamenten oder persönlichen, vertraulichen Gegenständen im blickdichten Fach und Stift, Kabel oder Kopfhörer im transparenten Netztfach. Für die Ordnung in Handtasche, Laptoptasche, Schultasche oder im Auto. Transparentes Material hilft den Inhalt zu identifizieren. Ungiftig, langlebig und abwaschbar. Starker Reißverschluss. Material: Nylon, 0,25mm. Format: 21 x 8,5 cm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Nylon
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit 2 Fächern. Strapazierfähig. Mit transparentem Netzfach. Abwaschbar.
Farbe:
grün
Stärke:
0,25
Reißverschluss vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
Größe M
Breite:
210
Höhe:
85
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
52161054
ab € 17,03*
Ähnlich
Leitz
52263054
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
55021054
ab € 12,99*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,86*
Ähnlich
Leitz
50081054
ab € 8,33*
Ähnlich
Leitz
46440054
ab € 9,63*
Ähnlich
Leitz
46380054
ab € 6,28*
Ähnlich
Leitz
46370054
ab € 6,28*
Ähnlich
Leitz
46410054
ab € 4,36*
Ähnlich
Leitz
46390054
ab € 4,38*
Ähnlich
Leitz
39820054
ab € 1,82*
Ähnlich
Leitz
45990062
ab € 3,04*
Ähnlich
Leitz
45890054
ab € 7,80*
Ähnlich
Leitz
40400000
ab € 2,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.