Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock WOW, A4, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Collegeblock WOW, A4, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, grün
Collegeblock WOW, A4, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, grün
Collegeblock WOW, A4, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, grün
Collegeblock WOW, A4, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, grün
Collegeblock WOW, A4, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, grün
Collegeblock WOW, A4, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, grün
Collegeblock WOW, A4, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, grün
Collegeblock WOW, A4, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, grün
Collegeblock WOW, A4, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, grün
Artikel-Nr.:
     690-308357627
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46370054
EAN/GTIN:
     4002432123445
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock WOW. Holzfrei. Chlorarm gebleicht. Lineatur: liniert. Spiralbindung. Mit Mikroperforation. Mit Lochung 8x8x8 cm. Kopfzeile sowie seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt. Mit herausnehmbarem Lineal, das auch als Lesezeichen benützt werden kann. Mit einer fest eingebundenen Sichthülle zum Ablegen loser Blätter. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: DIN A4. Blatt: 80, 80 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lineatur:
liniert
Beschreibung der Besonderheiten:
Kopfzeile, seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt; herausnehmbares Lineal, auch als Lesezeichen verwendbar; fest eingebundene Sichthülle zum Ablegen loser Blätter; mit laminierter Oberfläche
Papierformat:
DIN A4
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe:
grün
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei, chlorarm gebleicht
Lochung:
4fach
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Flächenmasse des Papiers:
80
Anzahl der Blätter:
80
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,52*
€ 9,03*
9 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,27*
€ 9,79*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,38*
€ 10,17*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,42*
€ 11,47*
3 Tage
90
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,32*
€ 66,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 54,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,14*
Ähnlich
Leitz
60470054
ab € 5,69*
Ähnlich
Leitz
60410054
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
60420054
ab € 7,07*
Ähnlich
Leitz
60450054
ab € 14,14*
Ähnlich
Leitz
60430054
ab € 9,92*
Ähnlich
Leitz
60440054
ab € 11,93*
Ähnlich
Leitz
53611054
ab € 5,89*
Ähnlich
Leitz
52263054
ab € 3,18*
Ähnlich
Leitz
55022054
ab € 14,79*
Ähnlich
Leitz
55021062
ab € 13,97*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,89*
Ähnlich
Leitz
50081054
ab € 8,32*
Ähnlich
Leitz
50081062
ab € 8,23*
Ähnlich
Leitz
46440054
ab € 9,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.