Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, grau
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, grau
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, grau
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, grau
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, grau
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-39800085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39800085
EAN/GTIN:
     4002432307562
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspanner mit elastischem Gummizug-Verschluss über den Vorderdeckel-Ecken. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Füllhöhe: 300 Blatt. Für A4. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Höhe:
318
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Flächenmasse des Papiers:
430
Breite:
232
Werkstoff:
100% Pendarec-Karton (RC)
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: eckspannermappe leitz, eckspanner
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
55511E
ab € 0,70*
Ähnlich
Leitz
39800035
ab € 1,81*
Ähnlich
Leitz
39800015
ab € 1,81*
Ähnlich
Leitz
39800055
ab € 1,81*
Ähnlich
Leitz
39800025
ab € 1,79*
Ähnlich
Leitz
39800095
ab € 1,80*
Ähnlich
Leitz
39800099
ab € 1,96*
Ähnlich
Leitz
39800065
ab € 1,78464*
Ähnlich
Leitz
39800001
ab € 1,84*
Ähnlich
Exacompta
555471E
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.