Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, grün
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, grün
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, grün
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, grün
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, grün
Eckspanner, A4, Füllhöhe 300 Blatt, Pendarec-Karton, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-39800055
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39800055
EAN/GTIN:
     4002432307555
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspanner mit elastischem Gummizug-Verschluss über den Vorderdeckel-Ecken. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Füllhöhe: 300 Blatt. Für A4. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
100% Pendarec-Karton (RC)
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
232
Farbe:
grün
Flächenmasse des Papiers:
430
Höhe:
318
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39800035
ab € 1,75*
Ähnlich
Leitz
39800015
ab € 1,79*
Ähnlich
Leitz
39800085
ab € 1,79*
Ähnlich
Leitz
39800025
ab € 1,79*
Ähnlich
Leitz
39800095
ab € 1,78*
Ähnlich
Leitz
39800099
ab € 1,97*
Ähnlich
Leitz
39800065
ab € 1,78464*
Ähnlich
Leitz
39800001
ab € 1,79*
Ähnlich
Soennecken
125001960
ab € 0,49*
Ähnlich
Exacompta
555413E
ab € 0,49*
Ähnlich
Soennecken
1474
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.