Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthefter VIVIDA, A4, PP, gelb


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sichthefter VIVIDA, A4, PP, gelb
Sichthefter VIVIDA, A4, PP, gelb
Sichthefter VIVIDA, A4, PP, gelb
Sichthefter VIVIDA, A4, PP, gelb
Sichthefter VIVIDA, A4, PP, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-28318
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     28318
EAN/GTIN:
     5902812283181
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
Esselte Sichthefter VIVIDA, mit transparentem Vorderdeckel, Heftmechanik 8 cm und langem Beschriftungsfeld, ohne Falz. Material: umweltschonende Polypropylen-Folie, dokumentenecht. Format: 225 x 310 mm, für A4. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PP
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
Material der Heftmechanik:
ohne Heftfalz
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Breite:
310
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
gelb
Höhe:
226
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 75.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,32* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,47*
€ 0,56
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,44*
€ 0,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,43*
€ 0,51
pro Packung
ab 625 Packungen
€ 0,41*
€ 0,49
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,38
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
28316
ab € 0,32*
Zubehör
Esselte
28320
ab € 7,90*
Zubehör
Esselte
28321
ab € 0,32*
Zubehör
Esselte
28319
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.