Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink SIP-T58W Pro with camera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8842666
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1201606
EAN/GTIN:
     6938818307698
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
IP Phone
Das T58W Pro mit Kamera verfügt über einen lebendigen, berührungsempfindlichen und anpassbaren Farbbildschirm und ist so positioniert, dass es mit der Benutzeroberfläche, der Fünf-Megapixel-Kamera und den gemischten Mehrwege-Audio-/Videokonferenzen eine erstklassige, branchenführende Kommunikationsreise ermöglicht.
Yealink SIP-T58W Pro with camera - VoIP-Telefon - mit Bluetooth-Schnittstelle mit Rufnummernanzeige - 10 Parteien Anruffunktion - SIP, SIP v2, SRTP, RTCP-XR, VQ-RTCPXR - Classic Gray - mit Yealink CAM50 Kamera
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Kombiniert mit
Yealink CAM50 Kamera
Gehäusefarbe
Classic Gray
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Mit Mobilteil-Name
Yealink BTH58
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9 ¦ 2 x USB ¦ Handset-Stecker / RJ-9
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Anzeige
Typ
Touchscreen-LCD-Display - Farbe
Diagonalabmessung
17.8 cm (7")
Bildschirmauflösung
1024 x 600 Pixel
Merkmale
Neigbarer Bildschirm, Touchscreen
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Betriebssystem
Android 9.0 Pie
Zusätzliche Funktionen
Anruf parken, Anrufübernahme, Arm TrustZone Technology, Yealink Noise Proof Technology, Optima HD-Audio, Anrufabwicklung, Warteschleifenmusik, Bridged Line Appearance (BLA), anonymer Anruf, Abweisen anonymer Anrufe, Intercom, Anrufaufzeichnung, Wahlwiederholung, Rückruftaste, automatische Anrufbeantwortung, Do Not Disturb (DND), Notruf, Sicherheitsschloss-Port, Optimal HD Voice
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige von Voicemails, busy lamp field (BLF)
Konferenzfähig
10 Parteien
Anrufservices
Caller-ID, Halten, Rufumleitung, Anklopfen, Rufweiterleitung, Voice Mail
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Wi-Fi / Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
25.94 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
21.5 cm
Kamera mit Telefon
Sensorauflösung
5 Megapixel
Kameraauflösung
1280 x 720 at 30 fps
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), GARP, L2TP, STUN, HTTPS, UDP, TCP, DNS SRV, HTTP, SNTP, DSCP, FTP, TFTP, TR-069
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, PCMU, G.711a, PCMA, G.711µ, G.729, G.729a, G.729b, G.729ab, G.726, G.723.1, iLBC
Servicequalität
IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q (VLAN), Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2, SRTP, RTCP-XR, VQ-RTCPXR
Kompatible Software
Yealink Device Management Platform(YMDP / YMCS), Unify Square Device Management Platform
Sprachfunktionen
Acoustic Echo Cancellation (AEC), Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), HD Voice
Sicherheit
WPA2, WPA3, IEEE 802.1X, 256 Bit AES, TLS 1.3, EAP-MD5
Netzwerkmerkmale
Bis zu 16 SIP-Konten, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), OpenVPN, Network Address Translation (NAT) Traversal, bis zu 4 gleichzeitige Anrufe, Class 3 PoE
Video-Codecs
H.264 High Profile, H.264, VP8
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 314,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,55*
€ 374,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,53*
€ 371,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,18*
€ 361,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,56*
€ 355,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,63*
€ 326,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.