Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Boden- und Teppichdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8816178
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     198184-7
EAN/GTIN:
     0088381474986
Suchbegriffe:
Akku Rucksacksauger
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Bodendüse Staubsauger
Makita - Boden- und Teppichdüse - für Staubsauger - weiß - für Makita DVC265ZXU
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Boden- und Teppichdüse
Für
Staubsauger
Anschlussgröße
38 mm
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Abmessungen und Gewicht
Breite
32 cm
Gewicht
200 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Makita DVC265ZXU
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.