Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita BL1850B Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8648051
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     BL1850B
EAN/GTIN:
     5715063276631
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Das stetig wachsende LXT-System bietet professionelles Werkzeug für jeden Job.
Makita BL1850B - Batterie - Li-Ion - 5 Ah - 90 Wh - für Makita DCS553, DGA514, DGA901, DHP482, DHS630, DLW140, DLX3179, DML806, DML815; LXT DBN500
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Elektrowerkzeug
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Ladezeit
45 Min.
Kapazität
5 Ah - 90 Wh
Bereitgestellte Spannung
18 V
Stromversorgungsgerät
Merkmale
Stoßdämpfend
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Makita 1806B, BBO180RFE, BBO180RFJ, BJR181RF, BJV180RF, BJV180RF1J, BPJ180RFE, BPJ180Z, DBO180RFE, DBO180Z, DCS553RTJ, DDF487RFE3, DFR551RTJ, DGA514ZJU1, DGA901ZKU2, DHK180, DHP453RFEW, DHP482ZJ, DHR182Z, DHR182ZJ, DHS630Z, DJR181RFE, DJR181Z, DJR182Z, DJS101Z, DJV180RFE, DJV180Z, DJV181Z, DJV182Z, DKP180RFE, DKP180Z, DLM330RM, DLM330Z, DLM534Z, DLW140Z, DLX3179TX1, DML806, DML815, DML816, DPB181RFE, DPB181Z, DTD172RTJ, DTW180RTJ, DUC307ZX2, DUR368AZ, HM1810, HR1841FJ, LS1018L, RP1800KX, RP1801, RP1801X, RP1801XK ¦ Makita LXT DBN500Z
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,32*
Zubehör
Makita
DC18RD
ab € 75,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.