Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imagePROGRAF TX-3100 MFP Z36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8614490
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3909V084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Drucken Sie CAD, GIS und Plakate schneller und effizienter. Mit Randlosdruck für jedes Format und bequemem Medienhandling meistern Sie hohe Auflagen.
Canon imagePROGRAF TX-3100 MFP Z36 - 914 mm (36") Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 965 mm Breite (Original) - Rolle (91,7 cm) (Medien) - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
914 mm (36") Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, USB 3.0
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
39.6 cm (15.6")
Büromaschinen-Merkmale
SingleSensor Technology Assembly
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenbehälter (Cyan) ¦ 1 x Tintenbehälter (Magenta) ¦ 1 x Tintenbehälter (Gelb) ¦ 1 x Tintenbehälter (Schwarz) ¦ 1 x Tintenbehälter (mattschwarz) ¦ 1 x Druckkopf
Kompatible Standards
TUV, CB
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungskit, Kalibrierungziel, All-in-One Touchscreen-Computer, 2 Papierführungen, 3 Dokumentenrückführungen, 3" Kernadapter, USB 3.0-Kabel (2 m), Walzenhalter
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
115 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
2.1 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschpegel
35 dBA (Leerlauf) / 51 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
146.9 cm
Tiefe
76.6 cm
Höhe
142.2 cm
Gewicht
129 kg
Drucken
Farbe
5 Farben
Max. Druckauflösung
2400 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
3.2 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PDF 1.7, HPGL/2, HP-RTL, JPEG
Tintenstrahl-Technologie
Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Mindestgröße der Tintentröpfchen
5 pl
Tintenpatronenkonfiguration
5 einzelne Tintenbehälter
Düsenkonfiguration
15.360 Düsen
Tintentyp
Canon LUCIA TD Pigmenttinte
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Mattschwarz
Scannen
Optische Auflösung
1200 dpi
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Normalpapier, Gestrichenes Papier, Pauspapier, matte Schicht
Max. Vorlagenformat
965 mm Breite
Vorlagenart
Blätter
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 1 Rolle
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 3.2 Seiten/Min. (A1) - Foto schnell Sparmodus ¦ Drucken: bis zu 0.57 Min./Seite (A0) - Foto schnell Sparmodus ¦ Drucken: bis zu 0.62 Min./Seite (A0) - Foto schnell ¦ Drucken: bis zu 1.07 Min./Seite (A0) - Foto Normal
Unterstützte Mediengrößen
Roll A2 (42 cm), Rolle (25,4 cm), Rolle (40,6 cm), Rolle (43,2 cm), Roll (38.1 cm), Rolle (30 cm), Rolle (91,4 cm), Rolle (76,2 cm), Rolle (35,6 cm), Rolle A1 (59,4 cm), Rolle (61 cm), Roll JIS B2 (51.5 cm), Roll A3 (29.7 cm), Roll JIS B4 (25.7 cm), Rolle (50,8 cm), Rolle (15,24 cm), Rolle (20,32 cm), Rolle (50 cm), Rolle (60 cm), Rolle (80 cm), Rolle (30,48 cm), Walze A3 plus (32,9 cm), Rolle (91,7 cm), Rolle (45,7 cm), Rolle (86,4 cm), Roll JIS B1 (72.8 cm), Rolle A0 (81,4 cm), Rolle (55,9 cm)
Max. Mediengröße
Andere
Medien Stärkebereich
0.07 mm - 0.8 mm
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, PosterArtist Lite, Canon SmartWorks MFP V6
Betriebssystemunterstützung
MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016 x64 Edition, macOS 10.12.6 - macOS 10.15, MS Windows Server 2019 x64 Edition
Schnittstellen
1 x USB 3.0 ¦ USB host ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
2 GB
Festplattenlaufwerk
500 GB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8.937,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.937,56*
€ 10.635,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.880,45*
€ 10.567,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.661,43*
€ 10.307,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.566,57*
€ 10.194,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.