Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita BL1850B Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8531591
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     197280-8
EAN/GTIN:
     0088381459129
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Industrieakku
Industriezelle
Makita BL1850B - Batterie - Li-Ion - 5 Ah - 90 Wh - für Makita DHP482RTJ, DLM465PT4, DUR368AZ
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
690 g
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Elektrowerkzeug
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
5 Ah - 90 Wh
Bereitgestellte Spannung
18 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Makita DHP482RTJ, DLM465PT4, DUR368AZ
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
DTM52RTJX1
ab € 488,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.