Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita BL1840B Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8526056
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     197265-4
EAN/GTIN:
     0088381459068
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Makita BL1840B - Batterie - Li-Ion - 4 Ah - für Makita DUR368AZ
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Elektrowerkzeug
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Ladezeit
36 Min.
Kapazität
4 Ah
Bereitgestellte Spannung
18 V
Merkmale
Akkuladungsanzeige, stoßfest
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Makita DUR368AZ
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.