Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS NVR10010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-7129850
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     NVR10010
EAN/GTIN:
     4043158067118
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
ABUS NVR10010 - NVR - Dreifach - 5 Kanäle - netzwerkfähig
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
NVR
Bildauflösung
1600x1200, 1920x1080, 1024x768, 1280x1024, 3840x2160
Videokanäle
5
Komprimierungsformat
MPEG-4, H.264, H.265
Netzwerk
Leistungsmerkmale
ONVIF-Unterstützung
DDNS-Unterstützung
Ja
Netzwerkschnittstellen
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Festplatte
Schnittstelle
Serial ATA
Unterstützte Anzahl
2
Maximal unterstützte Gesamtkapazität
12 TB
Abmessungen und Gewicht
Breite
38 cm
Tiefe
31.5 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
1 kg
Verbindungen
Videoausgangsanschlüsse
HDMI x 1, VGA x 1
Audioeingänge
RCA x 1
Audioausgänge
RCA x 1
Netzwerkanschluss
10/100/1000Base-T
Weitere Anschlüsse
USB 2.0, USB 3.0 x 1
Alarmanschlüsse
4 Alarmeingänge
Sicherheits-DVR
Funktionen
Pan-/ Tilt- /Zoom-Support
Aufzeichnungsereignisse
Alarm, Bewegungserkennung, geplant, manuell
Vernetzt
Ja
Anzeigemodi
6-fach geteilter Bildschirm, 9 Split-Screens, Full Screen, 8 geteilte Fenster, 4 Split-Screens
Wiedergabesuche
Datum / Uhrzeit, Ereignis, intelligente Suche
Videoaufzeichnungsauflösung
1280x1024, 1600x1200, 1920x1080, 1024x768, 3840x2160
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 365,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,81*
€ 506,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,21*
€ 504,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,72*
€ 482,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,90*
€ 471,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,22*
€ 434,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.