Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony MDR ZX110AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6304521
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     MDRZX110APB.CE7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Hören Sie Ihre Musik mit den MDR-ZX110 Kopfhörern mit dynamischen 30-mm-Treibern unterwegs in klarem, ausgewogenem Klang. Weiche Ohrpolster verleihen Ihnen noch mehr Komfort für unterwegs. Die MDR-ZX110AP Kopfhörer verbessern die Android Smartphone-Funktionalität.
Sony MDR-ZX110AP - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
120 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
98 dB/mW
Impedanz
24 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
PET - 30 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
12 - 22000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Mikrofon
Typ
Kabel
Audioeingang - Daten
Ungerichtet
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Music Sound
BTHEADBBASICMSW
ab € 10,98*
Ähnlich
Sony
MDRZX110B
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.