| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-23188404 Herst.-Nr.: MDRZX110B EAN/GTIN: 4905524930184 |
| |
|
| | |
| Längerer Musikgenuss für noch mehr Komfort mit weichen Ohrpolstern
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 120 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85183000 | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohraufliegend | | Akustisches System | Geschlossen | | Kopfhörerfrequenz | 12 - 22000 Hz | | Impedanz | 24 Ohm | | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 98 dB | | Treibereinheit | 30 mm | | Treibertyp | Dynamisch | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | Kopfband | | Empfohlene Nutzung | Musik | | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 1.2 m | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Nicht verfügbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Notebook Lautsprecher, Sony Headsets, sony 3,5 mm headset, computer headset, computer-headset 3,5 klinke |
| | |
| |