Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony MPK DVF5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1099402
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     MPK-DVF5M
EAN/GTIN:
     4901780738571
Suchbegriffe:
Kamera Unterwassergehäuse
Unterwassergehäuse Kamera
kamera unterwassergehäuse sony
kamera unterwassergehäuse
Der Name Sony steht als Synonym für innovative Produkte, herausragende Technologien und exzellente Qualität. Auf der Grundlage technologischer Innovationen entwickelt Sony Produkte, die denen der Mitbewerber einen Schritt voraus sind. Es sind Produkte, die ihren Benutzern Freude bereiten - durch exzellente Qualität und außergewöhnliches Design. Das Unterwassergehäuse für DV Handycams der TR-Reihe ist aus strapazierfähigem Aluminium, Glas und Plastik hergestellt. Wasserdicht bis 75 Meter (246 Fuß).
Sony MPK-DVF5M - Unterwassergehäuse Camcorder - Schwarz, Gelb - für Handycam DCR-TRV10, TRV17, TRV18, TRV27, TRV30, TRV8K, TRV9, TRV900
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31.2 cm
Tiefe
31.8 cm
Höhe
21.2 cm
Gewicht
4.4 kg
Farbe
Schwarz, Gelb
Lokalisierung
Englisch
Herstellergarantie
Service und Support
Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Tragetasche
Typ
Unterwassergehäuse
Empfohlene Verwendung
Camcorder
Schutz
Wasserdicht
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony Handycam DCR-TRV10, DCR-TRV17K, DCR-TRV18K, DCR-TRV27, DCR-TRV30, DCR-TRV8K, DCR-TRV9, DCR-TRV900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.689,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.839,42*
€ 3.378,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.778,90*
€ 3.306,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.716,30*
€ 3.232,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.695,43*
€ 3.207,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.689,00*
€ 3.199,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.