Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2360-P24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-4339197
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OS2360-P24-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port
Die Familie der stapelbaren Gigabit Ethernet LAN-Switches OmniSwitch 2360 von Alcatel-Lucent Enterprise bietet ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und ist für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie für Gruppenlösungen in der Niederlassung bzw. auf dem Campus optimiert. Die OmniSwitch 2360-Familie der Enterprise-Klasse bietet eine hohe Leistung, Verfügbarkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit. Diese Switch-Familie unterstützt als solides Fundament die Business-Kommunikation, Anwendungen, Benutzer und Geräte. Ein einheitliches Netzwerkmanagement sorgt kabelgebunden und kabellos für eine konsistente Nutzererfahrung. Die Reihe OmniSwitch 2360 ist mit technologischer Innovation ausgestattet und bietet größtmöglichen Investitionsschutz.
Alcatel-Lucent OmniSwitch OS2360-P24 - Switch - managed - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP (Uplink) + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ (Uplink / Stacking) - an Rack montierbar - PoE+ (195 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, DHCP Support, Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Spanning Tree Protocol (STP) Support, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Support, Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), Virtual Chassis-Technologie, DHCP-Relais, Link Aggregation Control Protocol (LACP), DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Class of Service (CoS), Denial of Service (DoS), CPU-Schutz, Digital Diagnostics Monitoring (DDM), 1 Ventilator, LLDP-MED, Zero-touch provisioning (ZTP), VLAN Tagging, NTP-Unterstützung, learned port security (LPS), Unidirectional Link Detection (UDLD)
Prozessor
1 x MIPS: 1 GHz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ak, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3ax
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - managed - stapelbar
Statusanzeiger
Stromversorgung, System, Link/Aktivität, virtuelles Chassis
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON, Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH-2, CLI, SFTP, JSON, LDAP
RAM
1 GB
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 1024 ¦ IPv4-Routen (statisch): 32 ¦ IPv4-Schnittstellen: 24 ¦ Multicast-Gruppen: 1000
Flash-Speicher
512 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv4-Routing
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), LDAP, Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistung
Latenz: 4 µs ¦ ASIC-Schaltleistung: 128 Gbps ¦ Schaltleistung (Vollduplex): 92 Gbps ¦ Bildrate: 68,4 Mpps ¦ Max. Verbindungskapazität für Virtual Chassis: 40 Gbit/s
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Max. Einheiten pro Stack
4
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP (Uplink) + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ (Uplink / Stacking)
Jumbo-Rahmenunterstützung
12KB
PoE-Budget
195 W
Verschlüsselungsalgorithmus
MD5, PKI, ESP, HMAC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
C-Tick, EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CCC, EMC, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, RoHS, EN 61000-4-8, IEC 60950-1, UL 60950-1 Second Edition, WEEE, ANATEL, EN 60825-1, AS/NZS 3548 Klasse A, AS/NZS 60950, CDRH, EN 60825-2, EMI, VCCI Class A, EN 50581, EN 55024:2010, IEC 62368-1, NOM-019-SCFI, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, ICES-003:2012 Issue 5 Class A, SNI, IEEE 802.3, IEEE 802.1x, FCC CFR47 Part 15 B Class A 2015, AS/NZ TS-001, UL-GS, RETIE
Lokalisierung
Europa
MTBF
693,000 Stunden
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb
40.7 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
3.62 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ ¦ 2 x 1000Base-X SFP Uplink ¦ 2 x Gigabit / 10Gbit LAN SFP+ Uplink/Stacking ¦ 1 x Konsole RJ-45 ¦ 1 x USB Type A Management
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, alcatel sfp switch
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 373,34*
€ 419,24*
4 Tage
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 397,52*
€ 446,95*
pro Stück
Frei Haus
ab € 525,84*
€ 666,90*
6 Tage
7
pro Paket
Frei Haus
ab € 598,00*
€ 668,35*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,24*
€ 498,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,65*
€ 497,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,79*
€ 482,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,29*
€ 473,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,34*
€ 444,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.