Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Artikel
Dataflex Addit 472
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1003-8600015
Hersteller:
Dataflex
Herst.-Nr.:
31.472
EAN/GTIN:
0805410314729
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Mit diesem Addit Kabelschutz lassen sich Kabel leicht dorthin verlegen, wo Sie sie brauchen. Die robuste Aluminiumkonstruktion schützt Mensch und Kabel, da sie sich nicht in die Quere kommen können. Außerdem ermöglicht das aufklappbare Gehäuse, Kabel in Sekundenschnelle einzulegen, zu entfernen oder auszuschalten. Diese Kreuzverbindung ist die ideale Lösung für die Verbindung von Kabeln aus unterschiedlichen Quellen.
Dataflex Addit 472 - Kabeltrassen-Kreuzstück - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43 cm
Tiefe
43 cm
Höhe
2 cm
Farbe
Silber
Produkttyp
Kabeltrassen-Kreuzstück
Produktmaterial
80 % recyceltes Aluminium
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Aufklappbare Abdeckung
Gewichtsbeschränkung
500 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
43 cm
Transporttiefe
42 cm
Transporthöhe
3 cm
Transportgewicht
1.7 kg
... >
DCI
>
Netzwerk
>
Netzwerkzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Installationskanal
,
Kabelkanal
,
Leitungsführungskanal
,
Wand und Deckenkanal
,
fußbodenkanal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 242,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,78*
€ 288,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,33*
€ 288,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,14*
€ 284,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,68*
€ 262,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,86*
€ 229,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex 492
Dataflex
31.492
€ 5,33*
Zubehör
Dataflex Addit 462
Dataflex
31.462
€ 159,54*
Zubehör
Dataflex Addit Kabelschutz - Eckverbindung 482
Dataflex
31.482
€ 149,66*
Zubehör
Dataflex Addit Kabelschutz 118 cm - gerade 452
Dataflex
31.452
€ 143,69*
Zubehör
Dataflex Addit straight 402
Dataflex
31.402
€ 91,22*
Zubehör
Dataflex Addit straight 402
Dataflex
31.432
€ 220,00*
Zubehör
Dataflex Addit straight 412
Dataflex
31.412
€ 140,35*
Zubehör
Dataflex Addit straight 422
Dataflex
31.422
€ 203,24*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.