Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit straight 422


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8600002
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     31.422
EAN/GTIN:
     0805410314224
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Mit diesem Addit Kabelschutz lassen sich Kabel leicht dorthin verlegen, wo Sie sie brauchen. Die robuste Aluminiumkonstruktion schützt Mensch und Kabel, da sie sich nicht in die Quere kommen können. Außerdem ermöglicht das aufklappbare Gehäuse, Kabel in Sekundenschnelle einzulegen, zu entfernen oder auszuschalten.
Dataflex Addit straight 422 - Kabelschutz - Boden montierbar - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.5 cm
Tiefe
150 cm
Höhe
2 cm
Farbe
Silber
Produkttyp
Kabelschutz
Produktmaterial
80 % recyceltes Aluminium
Platzierung/Montage
Boden montierbar
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Aufklappbare Abdeckung, geriffelte Oberseite, aufgeraute Streifen, geeignet für 10 Kabel mit einer Stärke von 7 mm (0,3")
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
153.5 cm
Transporttiefe
18 cm
Transporthöhe
4.5 cm
Transportgewicht
3.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, aufbodenkanal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 203,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,24*
€ 241,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,96*
€ 240,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,14*
€ 236,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,88*
€ 191,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
31.492
€ 5,33*
Zubehör
Dataflex
31.462
€ 159,54*
Zubehör
Dataflex
31.472
€ 242,78*
Zubehör
Dataflex
31.482
€ 149,66*
Zubehör
Dataflex
31.452
€ 143,69*
Zubehör
Dataflex
31.402
€ 91,22*
Zubehör
Dataflex
31.432
€ 220,00*
Zubehör
Dataflex
31.412
€ 140,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.