Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Audio-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7321973
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     1435387
EAN/GTIN:
     4016139081809
Suchbegriffe:
Cinch Switch
cinch switch
Zum Umschalten zwischen 4 Audio-Eingängen. Es ist z. B. der Anschluss eines CD-Players an einen Verstärker ohne speziellen CD-Eingang möglich.
SpeaKa Professional - Audio-Switch - 4 x Audio - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Audio-Switch - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Audio
Ports
4 x Audio
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Maße und Gewicht
Breite
12.5 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
5.5 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x Audioeingang RCA x 2 ¦ 1 x Audioausgang RCA x 2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869768
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.