Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7869768 Cinch Audio Anschlusskabel [2x Cinch-Stecker - 2x Cinch-Stecker] 2.50 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967442-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7869768
EAN/GTIN:
     4053199930302
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
SpeaKa Professional SP-7869768 Cinch Audio Anschlusskabel [2x Cinch-Stecker - 2x Cinch-Stecker] 2.50 m Schwarz

Speaka Audiokabel 2x Cinch 2,5 m

Stereo Audio Verbindungskabel (rot/weiß)

Stereo Audiokabel zum Verbinden von Geräten mit Cinch-Buchsen, z.B. von Kassettendeck oder DVD-Player mit der Stereoanlage oder einem Mischpult.

Technische Daten:
Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: Cinch · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Stecker · Anzahl Anschluss A: 2 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.50 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Cinch-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Cinch-Stecker
Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
2 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Cinch
Abschirmung:
ohne Schirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Audio Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, Cinch Steckverbinder, cinch kabel, 04053199930302, SpeaKa Professional, SP-7869768, Audio-Kabel, Kabel für Audio
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
485
1
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 5,86*
1
€ 4,00*
ab € 3,95*
€ 6,27*
7 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 9,06*
€ 13,05*
1
€ 3,50*
ab € 19,33*
€ 27,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.