Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serpa EasyLoader Flexi B15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6438776
Hersteller:
     H. Hiendl
Herst.-Nr.:
     5.01093.7043
EAN/GTIN:
     4045597000893
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Ob eleganter Empfangsbereich oder Showroom: die EasyLoader passt in die gehobene Umgebung. Serpa Kabelbrücken vom Typ EasyLoader sind zweiteilig und bestehen aus einem Sockel, in den die Kabel eingelegt werden und einem Deckel, der die Kabelbrücke fest und sicher verschließt. Die Flexi-Modelle bestehen aus Kunststoff und sind komplett aufrollbar.
Serpa EasyLoader Flexi B15 - Kabel-Floor-Guard - 3 m - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Höhe
1.7 cm
Farbe
Dunkelgrau
Produkttyp
Kabel-Floor-Guard
Länge
3 m
Produktmaterial
Kunststoff
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Für Einsatz im Innenbereich, obere Zuführung, 5 Kanäle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 97,54* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Serpa
5.01079.7043
ab € 64,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.