Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serpa Kabelbrücke 5.01079.7043 TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) Hellgrau, Dunkelgrau Anzahl Kanäle: 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1419604-BP
Hersteller:
     Serpa
Herst.-Nr.:
     5.01079.7043
EAN/GTIN:
     4045597000879
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Serpa Kabelbrücke 5.01079.7043 TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) Hellgrau,Dunkelgrau Anzahl Kanäle: 5 1500 mm Inhalt: 1 Set

Kabelbrücke EasyLoader Flexi

Hellgrau,Dunkelgrau
Anzahl Kanäle: 5

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 5 · Belastbarkeit: Fußgänger · Bestückung: von unten · Einsatzbereich: Innen · Herstellerfarbe: Hellgrau,Dunkelgrau · Kabelbrücken-Besonderheiten: Personenverkehr,halogenfrei · Material: TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 1500 mm · Weitere technische Daten: Für Kabel-Ø: 3 x 10 mm · 2 x 7 mm

Lieferumfang:
Kabelbrücke mit Deckel,2 Endkappen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(L x B x H) 1500 x 150 x 17 mm
Anzahl Kanäle:
5
Herstellerfarbe:
Hellgrau | Dunkelgrau
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Produktabmessung, Länge:
1500 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Serpa
Bestückung:
von unten
Kabelbrücken-Besonderheiten:
Personenverkehr | halogenfrei
Farbe:
grau
Belastbarkeit:
Fußgänger
Material:
TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch)
Herst.-Teilenr.:
5.01079.7043
Typ (Hersteller-Typ):
B15
Einsatzbereich:
Innen
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Weitere Suchbegriffe: kabelbrücke 1,5m grau, fußbodenkanal, fußbodenkanal grau, Serpa, 5.01079.7043, B15, Kabelsicherung, kabelbrücke
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,95*
ab € 64,97*
€ 83,24*
pro Packung
Frei Haus
ab € 64,97*
€ 83,24*
Lager 102
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 76,25*
€ 98,40*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 88,93*
€ 112,14*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 88,93*
€ 112,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,40*
€ 117,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,46*
€ 114,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,00*
€ 109,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,86*
€ 106,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 89,34*
€ 106,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,25*
€ 90,74
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 76,25* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
H. Hiendl
5.01093.7043
ab € 91,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.