Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W&T Com-Server ++


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4858124
Hersteller:
     Wiesemann & Theis
Herst.-Nr.:
     58665
EAN/GTIN:
     4010344586654
Suchbegriffe:
Geräteserver
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
W&T Com-Server ++ - Geräteserver - 100Mb LAN, RS-232, RS-422, RS-485 - Schienenmontage möglich
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.2 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
10.5 cm
Gewicht
200 g
Gerätetyp
Geräteserver
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
DIN-Schienenmontage möglich
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, Wake on LAN (WOL), geeignet für Wandmontage, FTP-Server, FTP-Client
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, ARP, FTP, DHCP
Datenübertragungsrate
230.4 Kbps
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP
Verschiedenes
MTBF
637,767 Stunde(n)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externe Spannungsversorgung nicht enthalten
Max. unterstützte Anzahl
1
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45 ¦ 1 x RS-232/422/485 - DB-9
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, din netzteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,49*
€ 352,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,83*
€ 348,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,81*
€ 332,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,30*
€ 324,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,29*
€ 299,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiesemann & Theis
11021
ab € 18,20*
Sonstiges
Wiesemann & Theis
58812
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.