Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W&T Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8360596
Hersteller:
     Wiesemann & Theis
Herst.-Nr.:
     11021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
w&t steckernetzteil
steckernetzgerät
W&T - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 12 Watt - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Netzteil - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Kurzschlussschutz
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 1.8 m
MTBF
200,000 Stunden
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
24 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x 2-polige Stromversorgung - 24 V 0.5 A
Elektrischer Strom max.
0.5 A
Leistungskapazität
12 Watt
Effizienz
84%
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.9 cm
Tiefe
2.9 cm
Höhe
7.8 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiesemann & Theis
57713
ab € 380,36*
Sonstiges
Wiesemann & Theis
11079
ab € 71,28*
Sonstiges
Wiesemann & Theis
58812
ab € 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.