Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOBBES LC Adapter 2.5mm auf 1.25mm, für Laser Fiber Checker Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOBBES LC Adapter 2.5mm auf 1.25mm, für Laser Fiber Checker Pro
HOBBES LC Adapter 2.5mm auf 1.25mm, für Laser Fiber Checker Pro
HOBBES LC Adapter 2.5mm auf 1.25mm, für Laser Fiber Checker Pro
HOBBES LC Adapter 2.5mm auf 1.25mm, für Laser Fiber Checker Pro
HOBBES LC Adapter 2.5mm auf 1.25mm, für Laser Fiber Checker Pro
HOBBES LC Adapter 2.5mm auf 1.25mm, für Laser Fiber Checker Pro
HOBBES LC Adapter 2.5mm auf 1.25mm, für Laser Fiber Checker Pro
Artikel-Nr.:
     337-13.01.3372
Hersteller:
     Hobbes
Herst.-Nr.:
     FA-003
EAN/GTIN:
     4713157564801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Dämpfungs Test Set
LWL Dämpfungsmesser
LWL Dämpfungstester
LWL-Messtechnik

HOBBES LC Adapter 2.5mm auf 1.25mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
HOBBES
Produktgruppe:
Tester
Produkttyp:
Kabeltester
Gewicht:
2.8 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.037 kg
Bruttogewicht:
0,037
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.77
Weitere Suchbegriffe: lwl dämpfungs test set, Kabeltester, Fiber, FOTester, LWL, Messgerät, hobbes, KabelTester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hobbes
FC-2005PC
ab € 106,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.