Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serpa B15 Kabel-Floor-Guard


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     615IT-S12338
Hersteller:
     H. Hiendl
Herst.-Nr.:
     5.01038.7043
EAN/GTIN:
     4045597000138
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Serpa B15 - Kabel-Floor-Guard - 3 m - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Höhe
1.7 cm
Gewicht
2.5 kg
Farbe
Dunkelgrau
Produkttyp
Kabel-Floor-Guard
Länge
3 m
Produktmaterial
TPE
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Lügendes Profil
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,77*
€ 112,09*
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,43*
€ 112,10*
1 Tag
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,05*
€ 118,22*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 113,71*
€ 140,70*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 113,42*
€ 140,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 28,59* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Serpa
SE-5.03407.7043
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.