Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-543556-BP Herst.-Nr.: 5.01038.7043 EAN/GTIN: 4045597000138 |
| |
|
| | |
| Serpa Kabelbrücke 5.01038.7043 TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) Dunkelgrau Anzahl Kanäle: 5 3000 mm Inhalt: 1 St.
Kabelbrücke "Signal"
Höhe 17 mm 4 Stunden nachleuchtend
Am Boden liegende Kabel sind häufig nicht nur unschön, sondern auch ein Sicherheitsrisiko. Kabelbrücken lösen dieses Problem auf intelligente und attraktive Weise. Sie sind aus einem völlig neuen und besonders schweren Material gefertigt. Deshalb liegen sie ohne weitere Befestigung glatt und sicher am Untergrund auf. So werden Kabel und hochwertige Bodenbeläge geschont und Stolperfallen vermieden. Serpa Signal-Kabelbrücken bieten außergewöhnlichen Schutz: Sie kaschieren improvisiert verlegte Kabel perfekt und sind im Dämmerlicht und selbst in völliger Dunkelheit durch ihre nachleuchtenden Signalstreifen klar gekennzeichnet. Die Streifen aus kristallinem Material laden sich bei Tages- und Kunstlicht auf und leuchten dann bis zu vier Stunden. Sanft und nicht störend, aber deutlich. Anwendungsbereiche: · Präsentationen in abgedunkelten Räumen, · Musik-Events, Shows und Theater, · Bällen und Hochzeiten.
Technische Daten: Anzahl Kanäle: 5 · Belastbarkeit: Fußgänger · Bestückung: von unten · Einsatzbereich: Innen · Herstellerfarbe: Dunkelgrau · Kabelbrücken-Besonderheiten: nachleuchtend,Personenverkehr,rutschsicher,halogenfrei · Material: TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 3000 mm · Weitere technische Daten: Für Kabel-Ø:3 x 10 mm · 2 x 13 x 7 mm
Lieferumfang: Kabelbrücke,2 Endkappen
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 3000 mm x 150 mm | Anzahl Kanäle: | 5 | Herstellerfarbe: | Dunkelgrau | Produktabmessung, Länge: | 3000 mm | Produktabmessung, Breite: | 150 mm | Marke: | Serpa | Bestückung: | von unten | Kabelbrücken-Besonderheiten: | nachleuchtend | Personenverkehr | rutschsicher | halogenfrei | Farbe: | grau | Belastbarkeit: | Fußgänger | Material: | TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) | Herst.-Teilenr.: | 5.01038.7043 | Typ (Hersteller-Typ): | B15 | Einsatzbereich: | Innen | Produkt-Art: | Kabelbrücke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, serpa kabelbrücken 300 cm, fußbodenkanal, fußbodenkanal grau, 4045597000138, Serpa, 5.01038.7043, B15, Kabelsicherung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 78,57* | € 112,97* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 89,45* | € 112,98* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 93,04* | € 118,82* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 112,97* | € 141,54* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 112,89* | € 141,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Meter (ab € 31,01334* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|