Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serpa B9 Kabel-Floor-Guard


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     615IT-X718781
Hersteller:
     H. Hiendl
Herst.-Nr.:
     5.01022.3020
EAN/GTIN:
     4045597000299
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Serpa B9 - Kabel-Floor-Guard - 1.5 m - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.4 cm
Höhe
1.7 cm
Gewicht
1.5 kg
Farbe
Rot
Produkttyp
Kabel-Floor-Guard
Länge
1.5 m
Produktmaterial
TPE
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Lügendes Profil
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 42,51*
€ 69,46*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 53,51*
€ 69,47*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 53,47*
€ 69,47*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,15*
€ 69,96*
pro Paket
Frei Haus
ab € 64,58*
€ 83,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,46*
€ 82,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,58*
€ 80,42
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 54,69*
€ 65,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,74*
€ 61,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,28*
€ 59,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,79*
€ 59,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,51*
€ 50,59
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 42,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Serpa
SE-5.03407.7043
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.