Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücken, Serpa B9, 3-Komponenten, 5Kanäle, rot, 150,0 x 9,4 x 1,7 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbrücken, Serpa B9, 3-Komponenten, 5Kanäle, rot, 150,0 x 9,4 x 1,7 cm
Kabelbrücken, Serpa B9, 3-Komponenten, 5Kanäle, rot, 150,0 x 9,4 x 1,7 cm
Kabelbrücken, Serpa B9, 3-Komponenten, 5Kanäle, rot, 150,0 x 9,4 x 1,7 cm
Artikel-Nr.:
     894-HS223020
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     HS223020
EAN/GTIN:
     4045597000299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Serpa Kabelbrücke einzigartiger 3-Komponenten-Aufbau, hohe Rutschfestigkeit
Serpa - Kabelbrücken

für alle Böden im Innenraum, z. B. Parkett, Linoleum, Fliesen, Beton, Teppich

  • mit nachleuchtenden Signalstreifen (Leuchtdauer bis zu vier Stunden)
  • ohne zusätzliche Befestigung am Boden und ohne Werkzeug verlegbar
  • griffige Bodenschicht und schwerer Kern für optimale Haftung am Boden
  • aufklappbare Kanäle
  • hohe Trittsicherheit

Als Set mit zwei Endkappen im Koffer und in 2 Längen, 2 Breiten und 4 oder 5 Farben lieferbar.

Ausführung B9:

  • 1 Kabelkanal Ø 10,0 mm (z.B. für Stromkabel)
  • 2 Kabelkanäle Ø 7,0 mm (z.B. für Telefon- oder Netzwerkkabel)
  • Gewicht: ca. 1,5 kg/lfm

Ausführung B15:

  • 3 Kabelkanäle Ø 10,0 mm (z.B. für Stromkabel)
  • 2 Kabelkanäle 13,0 x 7,0 mm (z.B. für Telefon- oder Netzwerkkabel)
  • Gewicht: ca. 2,5 kg/lfm


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
1,7
Länge [cm]:
150
Tiefe [cm]:
9,4
Produktart:
Kabelbrücke
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Farbe:
rot
Anzahl Kanäle:
3
Ausführung:
B9
Befestigungsart:
zum Verkleben | zum Verschrauben
Bestückung:
von unten
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Montageort:
Boden
Material:
thermoplastisches Elastomer (TPE)
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 42,39*
€ 70,02*
Lager 894
pro Packung
€ 4,95*
ab € 53,35*
€ 70,03*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 53,48*
€ 70,03*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,88*
€ 70,52*
pro Paket
Frei Haus
ab € 64,44*
€ 83,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,03*
€ 83,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,29*
€ 82,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,31*
€ 77,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,80*
€ 75,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,95*
€ 74,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 53,35*
€ 63,49
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 53,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Serpa
SE-5.03407.7043
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.