Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MS531dw Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9521603
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     38S0312
EAN/GTIN:
     0734646737616
Suchbegriffe:
Laserdrucker
lexmark monochrom laserdrucker
laserdrucker
lexmark laserdrucker
Mit außergewöhnlicher Leistung und sicherem Design sorgt der MS531dw für erhöhte Produktivität, bis zu 46 Seiten pro Minute und eine Tonerleistung von bis zu 28.400 Seiten. Kurze Zeit bis zum ersten Druck, hervorragende Druckqualität und benutzerfreundlicher Touchscreen.
Lexmark MS531dw - Drucker - s/w - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 44 Seiten/Min. - Kapazität: 350 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Reparatur - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
1200 x 1200 dpi
PostScript Unterstützung
Standard
Druckersprache
PCL 5, PCLm, PCL 6, Adobe PPDS, PostScript 3, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten
163 x skalierbare PostScript ¦ 2 x PCL (Bitmap) ¦ 94 x skalierbare PCL ¦ 39 x skalierbare PPDS
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 44 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte
Touchscreen
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE
Größe des Voranzeige-Displays
7.2 cm (2.8")
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
6 Sek.
Medienhandhabung
100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung
Bildverbesserungstechnologie
1200 IQ
AirPrint-fähig
Ja
Max. Auflösung Klasse (S/W)
1200 x 1200 dpi
Prozessor
Prozessor
1 GHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
512 MB / 512 MB (Max)
Medienhandhabung
Mediengrößen
A6 (105 x 148 mm), Oficio (216 x 343 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm), A5 (148 x 210 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Executive (184 x 267 mm), Folio (216 x 330 mm)
Größe der Briefumschläge
Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), International B5 (176 x 250 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
Gesamte Medienkapazität
350 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Papieretiketten, Normalpapier, Kartonpapier
Mediengewicht
60 g/m² - 216 g/m²
Max. Medienkapazität
2000 Blätter
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Vorlageneinzug für Medien
Zufuhrfach: 1 - 250 Blätter Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² ¦ Mehrzweckfach: 1 - 100 Blätter Gewicht: 60 g/m² - 216 g/m²
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
DHCP, Telnet, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0, ICMP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, SNMP 3, 802.1x, MD5, MS-CHAPv2, LEAP, PEAP, TTLS, TLS, IPsec, IPv4-Support, IPv6-Support, ARP, WEP, WPA2-Personal
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Trusted Platform Module (TPM)
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 19752 ¦ 1 x Bildeinheit - bis zu 75000 Seiten bei 5% Deckung
Kennzeichnung
ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, FDA, UL 60950-1, FCC Klasse B bescheinigt, cUL, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, NOM, IEC 60825-1, DOC, EN 62368-1 Class B, EN 62311, IEC/EN 60950-1, IEC/EN 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55032 Class B, UL, EFTA, KCC, CCC, CECP, CEL, A-Tick, UL-AR, KC mark, EC 1275, ISO 532B, ECMA-370, TED, SII, TER
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
644 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
6.8 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.9 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Windows 11, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2022, Windows 8 64-Bit-Version, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows 8.1, Microsoft Windows Server 2008 R2, Windows 8, Microsoft Windows Server 2000 Terminal Server, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows NT Server 4.0, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 Terminal Server, Microsoft Windows Server 2003 Terminal Server, openSUSE 15.1, Red Hat Enterprise Linux 8.3, Debian Linux 9.4, Red Hat Enterprise Linux 7.9, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, Linux Fedora 33, Linux Fedora 32, Debian Linux 10, Ubuntu 20.04, Ubuntu 18.04 LTS, openSUSE 15.2, Novell Open Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2.0, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell NetWare 6.5
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% RH
Schallemission (Standby)
14 dBA
Schallemission (Betrieb)
55 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
39.9 cm
Tiefe
38.94 cm
Höhe
26.31 cm
Gewicht
13.5 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
120000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
2.000 - 15.000 Seiten
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
47 cm
Tiefe (Versand)
43 cm
Höhe (Versand)
37.6 cm
Gewicht (Versand)
15.3 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN ¦ 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 534,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,92*
€ 636,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,37*
€ 631,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,27*
€ 615,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,25*
€ 607,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,82*
€ 557,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.