Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SPP-R310 Belegdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9489420
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SPP-R310WDAKL/BEG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der SPP-R310, ein mobiler 3-Zoll-Beleg-, Etiketten- und Ticketdrucker, ist ein superkompakter, solider und ergonomischer Drucker. Ein eingebettetes NFC-Tag ermöglicht einfache Bluetooth-Verbindungen für die automatische Verbindungsherstellung mit Smart-Geräten mit Apple iOS, Android Symbian und Windows, inklusive Apple MFi iAP2-Zertifizierung. Der SPP-R310 bietet darüber hinaus Auto Switch, eine Funktion zum einfachen automatischen Umschalten zwischen iOS-Modus und Bluetooth-Standardmodus. Bei einer Druckgeschwindigkeit bis zu 100 mm/s (Belegdruck) bietet er eine Druckauflösung von 203 dpi. Der SPP-R310 hat eine Akkulaufzeit von 24 Stunden für den kontinuierlichen Druck von bis zu 253 Metern (111 Rollen Papier mit 50 mm Durchmesser). Er verfügt über ein Fallprüfungszertifikat für den Fall aus einer Höhe von 1,8 Metern und ist im entsprechenden Schutzgehäuse wasser- und staubgeschützt (IP54). Dank des integrierten Temperatursensors kann er in einem extremen Temperaturbereich von +50 °C bis -15 °C betrieben werden. Der mobile 3-Drucker ist unter härtesten Bedingungen einsatzbereit.
BIXOLON SPP-R310 - Belegdrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 80 mm/Sek. - USB 2.0, seriell, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, BXL
Funktionen
Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 80 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi
Schnittstelle
USB 2.0, seriell, Wi-Fi(n)
Barcodes
Code 93, Code 39, Codabar, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Aztec-Code, Data Matrix, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, PDF417
Druckermerkmale
Papierendensensor
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
8 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle
Medientyp
Thermopapier, Quittungspapier, Etiketten, Etiketten ohne Abziehfolie
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
50 mm
Max. Druckbreite
72 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Zulässige Medienstärke
0.07 mm
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Wi-Fi Direct, WEP, WPA-EAP, WPA2-EAP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Water-proof, staubabweisend, fallsicher
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Batterieladegerät, Stromkabel
Kennzeichnung
IP54
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS)
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS, Apple MacOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-15 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% RH
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
2850 mAh
Enthalten
1
Erforderliche Anzahl
1
Flash-Speicher
Flash-Speicher
4 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.5 cm
Tiefe
5.8 cm
Höhe
12.6 cm
Gewicht
385 g
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x seriell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 320,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,90*
€ 381,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,30*
€ 377,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,12*
€ 369,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,85*
€ 367,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,91*
€ 333,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.