Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T50U3 350 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9379253
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T50U30N
EAN/GTIN:
     8715946727936
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Epson T50U3-Tintenpatrone ist ein hochwertiges Druckerverbrauchsmaterial, das für die Anforderungen von Druckumgebungen mit hohem Druckaufkommen entwickelt wurde. Sie wurde mit der UltraChrome XD3-Tinte von Epson entwickelt und bietet lebendige und detailreiche Ausdrucke, die dauerhaft gegen Verblassen und Verschmieren geschützt sind. Diese Tintenpatrone hat eine hohe Kapazität von 350 ml und ermöglicht so längere Drucksessions mit weniger Unterbrechungen für das Auswechseln. Als Original-Verbrauchsmaterial von Epson gewährleistet sie nahtlose Kompatibilität und Zuverlässigkeit und ist damit eine gute Wahl für eine gleichbleibende Druckqualität. Ob für den professionellen oder privaten Gebrauch, die Epson T50U3-Tintenpatrone bietet Effizienz und Leistung.
Epson T50U3 - 350 ml - Magenta - original - Tintenpatrone - für SureColor SC-T3700D, SC-T3700DE, SC-T3700E, SC-T5700D, SC-T7700D, T5700DM, T7700DM
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.5 cm
Transporttiefe
24.5 cm
Transporthöhe
4.5 cm
Transportgewicht
580 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Kapazität
350 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Epson UltraChrome XD3 Ink
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson SureColor SC-T3700D, SC-T3700DE, SC-T3700E, SC-T5700D, SC-T7700D, T5700DM, T7700DM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.