Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L2445DW Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9038067
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL2445DWRE1
EAN/GTIN:
     4977766831079
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
Steigern Sie Ihre Produktivität und drucken Sie von überall zu Hause oder im Büro mit dem Brother HL-L2445DW. Dieser Schwarzweiß-Laserdrucker verfügt über eine Vielzahl von effizienzsteigernden Funktionen und spart Ihnen mit schnellem, fehlerfreiem Drucken und Scannen, automatischem beidseitigem Druck und einem großen Papierfach Zeit. Für eine einfache Einrichtung laden Sie die Brother Mobile Connect App herunter, mit der Sie von überall aus drucken und scannen können. Dank der separaten Trommel- und Tonereinheiten hält der HL L2445DW die Druckkosten niedrig.
Brother HL-L2445DW - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 32 Seiten/Min. - Kapazität: 250 Blätter - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
1200 x 1200 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 32 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 16 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte
1-zeiliges LCD-Display
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
8.5 Sek.
Medienhandhabung
250-Blatt-Zuführung, 1-Blatt manuelle Zuführung
Max. Auflösung Klasse (S/W)
1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig
Ja
RAM
RAM Installiert (Max.)
64 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B5 (190 x 250 mm), A5 (148 x 210 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), A6 (105 x 148 mm), Executive (184 x 267 mm), 195 x 270 mm, 76.2 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm
Größe der Briefumschläge
Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Gesamte Medienkapazität
250 Blätter
Medientyp
Normalpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dickeres Papier, dünnes Papier, Bondpapier, Etiketten, Briefumschläge
Mediengewicht
60 g/m² - 230 g/m²
Max. Mediengröße (angepasst)
216 mm x 356 mm
Ausgabefachkapazität
150 Blatt
Minimale Mediengröße (Angepasst)
76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Vorlageneinzug für Medien
Zufuhrfach: 1 - 250 Blätter - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Mehrzweckfach: 1 - 1 Blatt - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 230 g/m² ¦ Ausgabefach: 1 - 150 Blätter
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP, IPP, SMTP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
802.1x, IP-Filterung, SSL, TLS, SMTP, SNMP 3, Wi-Fi Direct, EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, POP3, portbasierte Netzzugangskontrolle, Firmware mit digitaler Signatur, WEP, WPA2-Personal, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-PSK, TKIP, AES, Automatischer Eindringschutz, Einschränkung von Netzwerkprotokollen
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1200 Seiten ¦ 1 x Trommel - bis zu 15000 Seiten 1 Seite pro Auftrag - Brother DR2510
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 220-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
470 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus
43 Watt
Energierverbrauch Sleep
3.8 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 11, Linux, Google Chrome OS, Apple MacOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Standby)
30 dBA
Schallemission (Betrieb)
49 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus)
44 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
35.6 cm
Tiefe
36 cm
Höhe
18.3 cm
Gewicht
7.1 kg
Kapazität
Empfohlenes monatliches Volumen
Up to 2500 pages
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
43.8 cm
Tiefe (Versand)
28.3 cm
Höhe (Versand)
51.9 cm
Gewicht (Versand)
8.2 kg
Umweltschutzstandards
Blauer Engel
Ja
ENERGY STAR
Ja
Nordic Swan Umweltzeichen
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 181,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,80*
€ 216,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,77*
€ 188,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,97*
€ 172,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.