Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EZVIZ C3Wn Netzwerk-Überwachungskamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9009238
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     CS-CV310-A0-1C2WFR
EAN/GTIN:
     6970443217133
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
EZVIZ C3Wn - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich - staubgeschützt/wetterfest - Farbe (Tag&Nacht) - 1920 x 1080 - 1080p - M12-Anschluss - feste Brennweite - Audio - drahtlos - Wi-Fi - LAN 10/100 - H.264 - DC 12 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.2 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
7.2 cm
Gewicht
288 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden, drahtlos
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: integriertes Mikrofon
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schraubenset, wasserdichte Steckverbinder, Montageschablone
Kennzeichnung
UL, NOM, FCC, R&TTE, RoHS, KCC, WEEE, REACH, IP66, CE/EMC, FCC-ID
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern 6 Watt
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - staubgeschützt/wetterfest
Leistungsmerkmale
Progressive Scanning, Bildspiegelung, Infrarot-Sperrfilter, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Dual-Videostream, Kennwortschutz, WPA, WPA2-PSK, 64-bit WEP, 128-Bit WEP, WPA-PSK, WPA2, Wasserzeichen, Herzschlag, anti-flimmern, 3D digitale Lärmminderung
Digital-Video-Format
H.264
Mindestbeleuchtung
0.02 Lux F2.0 - AGC on ¦ 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs
Ja
Video-Modi
1080p
Max. Digitalvideoauflösung
1920 x 1080
Infrarrotabstand
30 m
Bewegungserkennung
Ja
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Bildsensor
Typ
PS CMOS 8.8 mm (1/2.9")
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
25.2 cm
Transporttiefe
11 cm
Transporthöhe
9.2 cm
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN - RJ-45
Objektivkonstruktion
Typ
M12-Anschluss - feste Brennweite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.