Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision DS-2TD2637-15/PY Thermisch / Netzwerk-Überwachungskamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8984691
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2TD2637-15/PY
EAN/GTIN:
     6931847138493
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Hikvision DS-2TD2637-15/PY - Thermisch / Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2688 x 1520 (optisch) / 384 x 288 (thermisch) - feste Brennweite - Audio - kabelgebunden - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265 - DC 12 V / AC 24 V / PoE Class 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Bullet
Breite
11.81 cm
Tiefe
37.61 cm
Höhe
11.91 cm
Gewicht
1.82 kg
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Thermisch / Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja
Audioformate
PCM, G.726, G.722.1, MP2L2, G.711a, G.711u
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP67, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
9.5 Watt
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V / AC 24 V / PoE Class 3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 95%
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest
Leistungsmerkmale
Wide Dynamic Range (WDR), Spannungsspitzenschutz, Dual-Videostream, Kennwortschutz, blitzresistent, Eindringungserkennung, automatische Verstärkungsregelung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, digitale Detailverbesserung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Voltage Transient Protection, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärmminderung, Region-Ausgangserkennung, Region-Eingangserkennung, Branderkennung, Livebild von bis zu 20 Kanälen gleichzeitig, thermische Linse 15 mm, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Automatic Network Replenishment (ANR), thermische Empfindlichkeit 35 mK (NETD), Smart VCA, 1353 m Erkennung von Fahrzeugen, Erkennung von Fahrzeugen in 338 m, Identifizierung von Fahrzeugen in 169 m, 441 m Erkennung von Menschen, Erkennung von Personen in 110 m, Identifizierung von Personen in 55 m, Bi-Spectrum Image Fusion, 177 m Temperaturmessdistanz (1 m x 1 m großes Objekt), 351 m Temperaturmessdistanz (2 m x 2 m großes Objekt), 441 m Branderkennung (1 m x 1 m großes Objekt), 882 m Branderkennung (2 m x 2 m großes Objekt), 110 m VCA Erkennung von Menschen, 309 m VCA Erkennung von Fahrzeugen
Digitales Zoom
8
Belichtungsbereich
1 Sek - 1/100000 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1920 x 1080 (optical), 2688 x 1520 (optical), 1280 x 720 (optical), 704 x 576 (optical), 352 x 288 (optical), 704 x 480 (optical), 352 x 240 (optical), 176 x 144 (optical), 176 x 120 (optical)
Mindestbeleuchtung
0.0089 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on ¦ 0.0018 Lux - S/W - F1.6 - AGC on
Infrarot-LEDs
Ja
Max. Digitalvideoauflösung
2688 x 1520 (optisch) / 384 x 288 (thermisch)
Infrarrotabstand
40 m
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, RTCP, PPPoE, SMB, IGMP, QOS, CIFS, SRTP, EAP, SFTP, NFS, ISAPI, SDK
Steuerungsschnittstelle
RS-485
Anz. Alarmeingänge
2
Anz. Alarmausgänge
2
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
4 MP ungekühlter VOx FPA / PS CMOS 9.4 mm (1/2.7") (optical)
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45 ¦ Audioeingang/Mikrofon - 3,5-mm-Buchse ¦ Audioausgang ¦ Seriell RS-485
Objektivkonstruktion
Typ
Feste Brennweite
Brennweite
6 mm
Objektiv-Irisblende
F/1.6 (optical) / f/1.0 (thermal)
Horizontales Blickfeld (Grad)
51.7
Vertikales Blickfeld (Grad)
28
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.193,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.383,44*
€ 2.836,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.335,39*
€ 2.779,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.252,55*
€ 2.680,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.210,53*
€ 2.630,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.193,52*
€ 2.610,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.