Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Ultra Series(SmartIP) DS-2CD3T56G2-4IS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8984681
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD3T56G2-4IS (4MM)(C)
EAN/GTIN:
     6941264089155
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Hikvision Ultra Series(SmartIP) DS-2CD3T56G2-4IS - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - staub-/wasserdicht - Farbe (Tag&Nacht) - 5 MP - 2592 x 1944 - M12-Anschluss - feste Brennweite - Audio - kabelgebunden - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ - DC 12 V / PoE Plus Class 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Bullet
Breite
9.33 cm
Tiefe
32.46 cm
Höhe
9.04 cm
Gewicht
1.11 kg
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja
Audioformate
PCM, G.726, MP3, G.722.1, MP2L2, G.711a, G.711u
Verschiedenes
Kennzeichnung
IC, UL 60950-1, IEC 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, REACH, IP67, IK10, KC, Directive 2011/65/EU, RCM, EN 61000-3-3:2013, WEEE 2012/19/EU, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 55032:2015, ICES-003 issue 6, LoA, EN 60950-1:2006+A2:2013, IEEE 802.3at, IS13252-1 (2010)/A1:2013/A2:2015, AS/NZS CISPR 32:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014, KN32:2015, KN35:2015, IEC 62368-1: 2014, EN 61000-3-2:2019
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
14 Watt
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V / PoE Plus Class 4
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - staub-/wasserdicht
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Weißabgleich, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Wide Dynamic Range (WDR), Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, Highlight Compensation (HLC), Scene Change Detection, ePTZ, NAS-Ready, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Manipulationserkennung, Reset-Taste, Kennwortschutz, Dreifach-Videodatenstrom, Region of Interest (ROI), Beschneidungsfunktion, variable Bitrate, konstante Bitrate, Defog, Eindringungserkennung, 3D Digital Noise Reduction Technology, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Erkennung bei Entfernung von Objekten, Pixel Counter Support, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Wasserzeichen, Herzschlag, anti-flimmern, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), DORI-Bereich, Erfassung unbeaufsichtigten Gepäcks, IP-Adressfilterung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, 3-Achsen-Einstellung, Livebild von bis zu 6 Kanälen gleichzeitig, Metallgehäuse, Automatic Network Replenishment (ANR), Scalable Video Coding (SVC), Face Capture, Smooth Streaming, DarkFighter-Technologie, AcuSense-Technologie, 7 m Identifizierungsreichweite, 30 m Beobachtungsreichweite, 15 m Erkennungsreichweite, 77 m Erkennungsdistanz
Belichtungsbereich
1/3 Sek - 1/100000 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240, 1920 x 1080, 640 x 360, 2592 x 1944, 2304 x 1296, 2688 x 1520
Mindestbeleuchtung
0.003 Lux - Farbe - F1.4 - AGC on ¦ 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs
Ja
Max. Digitalvideoauflösung
2592 x 1944
Infrarrotabstand
90 m
Bewegungserkennung
Ja
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, PPPoE, SMB, IGMP, SSL, QOS, CIFS, NFS
Anz. Alarmeingänge
2
Anz. Alarmausgänge
2
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
5 MP PS CMOS 9.4 mm (1/2.7")
Schwenken
Bereich (Grad)
0 bis 360
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
38.6 cm
Transporttiefe
15.6 cm
Transporthöhe
15.5 cm
Transportgewicht
1.61 kg
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45 ¦ Audioeingang - 3,5-mm-Buchse ¦ Audioausgang - 3,5-mm-Buchse
Objektivkonstruktion
Typ
M12-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite
4 mm
Objektiv-Irisblende
F/1.4
Horizontales Blickfeld (Grad)
78
Vertikales Blickfeld (Grad)
58
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
102
Kippen
Bereich (Grad)
0 bis 90
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,86*
€ 416,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,71*
€ 413,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,09*
€ 398,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,03*
€ 386,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,79*
€ 349,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.