Kompakt gebaut und hochproduktiv: Der ECOSYS P7240cdn überzeugt nicht nur mit voller Netzwerk-Performance. Schon nach kurzer Zeit liefert er die erste Seite - und dank hohem Arbeitstempo von bis zu 40 Seiten pro Minute sind auch größere Druckaufträge zügig bearbeitet. Außerdem bietet er neben hervorragender Druckqualität auch eine exzellente Ausstattung - mit bis zu fünf Papierquellen ermöglicht der Drucker den flexiblen Einsatz verschiedener Papierarten. Die wirtschaftliche und ressourcenschonende ECOSYS Technologie mit niedrigen Folgekosten senkt dauerhaft Ihre Betriebskosten und schont zudem die Umwelt.
Kyocera ECOSYS P7240cdn - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 600 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host - mit 3 Jahre KYOlife
Allgemein | Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe |
| Services im Bundle | 3 Jahre KYOlife |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort |
Drucker | Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Max. Auflösung (S/W) | 1200 x 1200 dpi |
| PostScript Unterstützung | Standard |
| Druckersprache | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, KPDL3, XPS, PRESCRIBE IIc, PDF Direct |
| Max. Auflösung (Farbe) | 1200 x 1200 dpi |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 40 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) |
| Eingebaute Geräte | LCD-Display |
| Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host |
| Druckermerkmale | Kyocera ECOSYS-Technologie |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 5.5 Sek. |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 6.5 Sek. |
| Medienhandhabung | 100-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Zuführung |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Automatisch beidseitig | Ja |
Prozessor | Prozessor | ARM Cortex-A9 1.2 GHz |
RAM | RAM Installiert (Max.) | 1 GB / 3 GB (Max) |
Medienhandhabung | Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), B6 (125 x 176 mm) |
| Gesamte Medienkapazität | 600 Blätter |
| Medientyp | Normalpapier |
| Mediengewicht | 60 g/m² - 220 g/m² |
| Max. Medienkapazität | 2100 Blätter |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |
| Ausgabefachkapazität | 500 Blatt |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 70 mm x 148 mm |
| Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Mediengrößenklasse | A4/Legal |
| Vorlageneinzug für Medien | 1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ 1 x automatisch - 500 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² |
Netzwerk | Netzwerk | Druckserver |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 3 |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | SSL, IPsec |
Verschiedenes | Kennzeichnung | TUV, ISO 9001, GS, ISO 14001, ISO 7779 |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 220-240 V |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 641 Watt |
| Nötige Frequenz | 50 Hz |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 77 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 0.6 Watt |
Umgebungsbedingungen | Schallemission (Standby) | 29.5 dBA |
| Schallemission (Betrieb) | 52.7 dBA |
| Geräuschemission (Quiet-Modus) | 48.7 dBA |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 39 cm |
| Tiefe | 53.2 cm |
| Höhe | 47 cm |
| Gewicht | 32 kg |
Kapazität | Monatliche Kapazität (max.) | 150000 Seiten |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 20000 Seiten |
Kartenleser | Typ | Kartenleser |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte |
Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 2 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 |
| Erweiterungssteckplätze | 1 x Erweiterungssteckplatz |