Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Pro Series DS-2CD2646G2-IZS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8962480
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2646G2-IZS(2.8-12mm)(C)
EAN/GTIN:
     6941264083504
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Hikvision Pro Series DS-2CD2646G2-IZS - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2688 x 1520 - f14-Halterung - motorbetrieben - Audio - kabelgebunden - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ - DC 12 V / PoE Plus Class 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Bullet
Breite
14.41 cm
Tiefe
34.57 cm
Höhe
14.41 cm
Gewicht
1.445 kg
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja
Audioformate
AAC, PCM, G.726, MP3, G.722.1, MP2L2, G.711a, G.711u
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
IC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, REACH, IK10, IP66, KC, RCM, RoHS 2011/65/EU, EN 61000-3-3:2013, WEEE 2012/19/EU, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 55032:2015, LoA, IEEE 802.3at, IS13252-1 (2010)/A1:2013/A2:2015, AS/NZS CISPR 32:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014, KN32:2015, KN35:2015, EN 60950-1:2005+Am1:2009+Am 2:2013
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
15 Watt
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V / PoE Plus Class 4
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Weißabgleich, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, Highlight Compensation (HLC), Scene Change Detection, NAS-Ready, verstärkte Rauschunterdrückung, Reset-Taste, Kennwortschutz, Dreifach-Videodatenstrom, microSD/SDHC/SDXC-Speicherkartensteckplatz, Region of Interest (ROI), variable Bitrate, konstante Bitrate, Eindringungserkennung, automatische Verstärkungsregelung, 3D Digital Noise Reduction Technology, True Wide Dynamic Range (TWDR), ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Pixel Counter Support, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Herzschlag, anti-flimmern, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), DORI-Bereich, Vehicle Detection, IP-Adressfilterung, Region-Ausgangserkennung, Region-Eingangserkennung, HTTPS-Verschlüsselung, Erkennung von Menschen, Power-off Memory, Aluminiumgehäuse, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Fehlalarmunterdrückung, Livebild von bis zu 6 Kanälen gleichzeitig, Metallgehäuse, Automatic Network Replenishment (ANR), Scalable Video Coding (SVC), Face Capture, Smooth Streaming, smartes Ergänzungslicht, DarkFighter-Technologie, AcuSense-Technologie
Belichtungsbereich
1/3 Sek - 1/100000 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 640 x 480, 1920 x 1080, 640 x 360, 2688 x 1520
Mindestbeleuchtung
0.003 Lux - Farbe - F1.4 - AGC on ¦ 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs
Ja
Max. Digitalvideoauflösung
2688 x 1520
Infrarrotabstand
60 m
Bewegungserkennung
Ja
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv6, Bonjour, PPPoE, SMB, IGMP, SSL, QOS, CIFS, NFS, ISAPI
Anz. Alarmeingänge
1
Anz. Alarmausgänge
1
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
4 MP PS CMOS 8.5 mm (1/3")
Schwenken
Bereich (Grad)
0 bis 355
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
38.5 cm
Transporttiefe
19 cm
Transporthöhe
18 cm
Transportgewicht
2.571 kg
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45 ¦ Audioeingang - 3,5-mm-Buchse ¦ Audioausgang - 3,5-mm-Buchse
Objektivkonstruktion
Typ
F14-Halterung - motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom
4.3 x
Brennweite
2.8 mm - 12 mm
Fokuseinstellung
Automatisch
Objektiv-Irisblende
F/1.4
Horizontales Blickfeld (Grad)
30 - 108
Vertikales Blickfeld (Grad)
17 - 56
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
35 - 131
Kippen
Bereich (Grad)
0 bis 90
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,36*
€ 250,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,48*
€ 248,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,39*
€ 238,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,72*
€ 228,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,46*
€ 206,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.