Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2046G2-IU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8962458
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2046G2-IU(2.8mm)(C)(BLACK)
EAN/GTIN:
     6941264088936
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Hikvision Pro Series with AcuSense DS-2CD2046G2-IU - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - staubbeständig/wasserfest - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2688 x 1520 - M12-Anschluss - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Bullet
Breite
7 cm
Tiefe
16.17 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
485 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: integriertes Mikrofon
Audioformate
AAC, PCM, G.726, MP3, G.722.1, MP2L2, G.711a
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
IC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, REACH, IP67, KC, RCM, RoHS 2011/65/EU, EN 61000-3-3:2013, WEEE 2012/19/EU, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 55032:2015, LoA, IEEE 802.3af, IS13252-1 (2010)/A1:2013/A2:2015, AS/NZS CISPR 32:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014, KN32:2015, KN35:2015, EN 60950-1:2005+Am1:2009+Am 2:2013, ICES-003 issue 6:2016
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
7 Watt
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - staubbeständig/wasserfest
Leistungsmerkmale
Manueller Weißabgleich, Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, Highlight Compensation (HLC), NAS-Ready, manuelle Verstärkungsregelung, Reset-Taste, Kennwortschutz, Dreifach-Videodatenstrom, Region of Interest (ROI), variable Bitrate, konstante Bitrate, Eindringungserkennung, 3D Digital Noise Reduction Technology, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Pixel Counter Support, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Herzschlag, anti-flimmern, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), IP-Adressfilterung, Region-Ausgangserkennung, Region-Eingangserkennung, HTTPS-Verschlüsselung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Fehlalarmunterdrückung, Automatic Network Replenishment (ANR), Face Capture, Smooth Streaming
Belichtungsbereich
1/3 Sek - 1/100000 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 640 x 480, 1920 x 1080, 640 x 360, 2688 x 1520
Mindestbeleuchtung
0.003 Lux - Farbe - F1.4 - AGC on ¦ 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs
Ja
Max. Digitalvideoauflösung
2688 x 1520
Infrarrotabstand
40 m
Bewegungserkennung
Ja
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv6, Bonjour, IGMP, SSL, QOS
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
4 MP PS CMOS 8.5 mm (1/3")
Schwenken
Bereich (Grad)
0 bis 360
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
21.6 cm
Transporttiefe
12.1 cm
Transporthöhe
11.8 cm
Transportgewicht
724 g
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45
Objektivkonstruktion
Typ
M12-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite
2.8 mm
Objektiv-Irisblende
F/1.4
Horizontales Blickfeld (Grad)
103
Vertikales Blickfeld (Grad)
55
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
123
Kippen
Bereich (Grad)
0 bis 90
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 156,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,58*
€ 186,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,75*
€ 184,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.