Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother P-Touch PT-P900Wc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-5903
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTP900WCZG1
EAN/GTIN:
     4977766827515
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Das P-touch P900Wc ist ein vielseitiges PC-Beschriftungsgerät inkl. WLAN, das u.a. für den Einsatz in Lager, Logistik und Handel geeignet ist.
Brother P-Touch PT-P900Wc - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (3,6 cm) - 360 x 720 dpi - bis zu 80 mm/Sek. - USB, Wi-Fi(n), USB 3.0 - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
360 x 720 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/P, EPSON ESC/P Raster, P-Touch Vorlage
Funktionen
Voll- & Halbschneidfunktion, Spiegelschrift, Vertikaler Druck
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 80 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB, Wi-Fi(n), USB 3.0
Barcodes
Code 39, UCC/EAN-128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, ITF 2 von 5, EAN-8, EAN-13, GS1-128, RSS-14, RSS-Limited
Schriftarten
TrueType
Schriftschnitt & Effekte
Fett, normal, Outline, schattiert, kursiv, hell schattiert, Rückwärts
Mehrfachausdrucke
999 Kopien
Druckermerkmale
Automatisches Ausschalten
Max. Zeilenzahl
17
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (2,4 cm), Rolle (0,6 cm), Rolle (1,8 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm), Rolle (3,6 cm), Rolle (0,35 cm), Rolle (0,58 cm), Rolle (2,36 cm), Rolle (1,77 cm), Rolle (1,17 cm), Rolle (0,88 cm), 21 x 45 mm
Medientyp
Laminiertes Band
Max. Druckbreite
32 mm
Kompatible Bänder
TZe-Band, HSe-Band, FLe Etikett
Max. Mediengröße (angepasst)
36 mm x 1000 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
3.5 mm x 4 mm
Max. Mediengröße
Rolle (3,6 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (3,6 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Wi-Fi Direct, WPS2.0
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien
1 36 mm x 8 m extrastarkes Klebeband, Schwarz auf Weiß
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.7.x, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.8.x oder höher, Apple MacOS X 10.10.x oder höher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Flash-Speicher
Flash-Speicher
6 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.8 cm
Tiefe
19.2 cm
Höhe
14.6 cm
Gewicht
1.48 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
16.5 cm
Tiefe (Versand)
22.6 cm
Höhe (Versand)
33.3 cm
Gewicht (Versand)
2.74 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB ¦ 1 x USB 3.0
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
3
pro Stück
€ 2,90*
ab € 192,99*
€ 221,60*
3 Tage
4
pro Stück
€ 4,50*
ab € 193,12*
€ 221,61*
2 Tage
3
pro Stück
€ 3,90*
ab € 193,26*
€ 221,71*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 197,70*
€ 225,47*
72 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 199,00*
€ 228,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,60*
€ 263,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,22*
€ 256,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,02*
€ 243,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,61*
€ 236,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,99*
€ 229,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
PASCA001
ab € 10,05*
Zubehör
Brother
PABT4000LI
ab € 99,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.