Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8935335
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X31K03945
EAN/GTIN:
     0195892062318
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Die Lenovo Professional wiederaufladbare Funktastatur und -maus Kombi ist eine Revolution in Sachen Produktivität und Design. Die Tastatur in Standardgröße bietet Tasten mit Scherenmechanik für eine erhöhte Eingabe. Die aus Bio-Kautschuk gefertigte Maus sorgt für hohen Benutzerkomfort den ganzen Tag über und überzeugt durch eine beeindruckende Reichweite von 4.000 DPI. Darüber hinaus sind sowohl die Tastatur als auch die Maus aus umweltfreundlichem, zu 65 % recyceltem Material hergestellt.
Lenovo Professional - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - Deutsch - Brown Box
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Tastatur: 43.74 cm x 12.88 cm x 1.48 cm / 586 g ¦ Maus: 11.129 cm x 6.223 cm x 3.606 cm / 80 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre
Verschiedenes
Preistyp
Brown Box
Kabellänge
1 m
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, CB, IC, MIC, MOC, FCC, NTRA, ANATEL, BQB, cTUVus, UkrSEPRO, WPC, SRRC, AiTi, NCC, iDA, RCM, MSIP, BIS, ICASA, TRA, Subtel, ICT, NTC, SIRIM, FAC, CNC, IFETEL, SDPPI, JRF, sDoC, TUV Mark, ANRT, CERT, TRC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 95%
Batterie
Technologie
Lithium
Eingabegerät
Typ
Kabellos
Besonderheiten
Nummernblock
Einstellbare Höhe
Ja
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
53.8 cm
Transporttiefe
12.9 cm
Transporthöhe
4.2 cm
Transportgewicht
885 g
Zeigegerät
Typ
Maus - kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Bewegungsauflösung
2400 dpi
Leistung
10 Millionen Klicks
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.