Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CG32877 Herst.-Nr.: 692T0AA#ABD EAN/GTIN: 0196548516643 |
| |
|
| | |
| Fühlt es sich nicht einfach besser an, auf einer externen Tastatur zu tippen? Diese elegante Wireless-Tastatur kombiniert die großzügige Ergiebigkeit eines Desktops mit bequemer kompakter Mobilität, wo immer Sie als Nächstes auftauchen. Multi-Pair-Konnektivität macht sie zum perfekten Pendant für Ihren Desktop, Laptop, Tablet oder sogar für Ihr Telefon. Verstauen Sie sie in Ihrer Mappe, Handtasche oder Ihrem Rucksack für das rundum zufriedenstellende Tipperlebnis, das Sie nicht mehr anders haben wollen. HP 350 Compact Multi-Device - Tastatur - kabellos - Bluetooth 5.2 - Deutsch - weiß - recycelbare Verpackung Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Kabellos | | Breite | 28.21 cm | | Tiefe | 12.18 cm | | Höhe | 1.6 cm | | Gewicht | 340 g | | Gerätetyp | Tastatur | | Tastaturtechnologie | Kolben | | Schnittstelle | Bluetooth 5.2 | | Lokalisierung und Layout | Deutsch | | Schutz | Spritzwasserbeständig | | Region | Deutschland | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Farbe | Weiß | | Zubehör im Lieferumfang | 2 AAA-Batterien | | Kennzeichnung | UL, TUV, BSMI, NOM, IC, FCC, RoHS, KCC, ANATEL, TELEC, UkrSEPRO, WPC, SRRC, EAC, NCC, RCM, ICASA, TRA, SIRIM, CNC, IFETEL, CONATEL, IMDA, NBTC, ictQATAR, ANRT, TRC, UKCA, SDDPI | | Verpackungsdetails | Recycelbare Verpackung | Batterie | Typ | Typ AAA | | Installierte Anzahl | 2 | | Betriebszeit (bis zu) | 24 Monate | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 4 cm | | Transporttiefe | 15.5 cm | | Transporthöhe | 32.5 cm | | Transportgewicht | 620 g | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Google Chrome OS, Windows 10, Apple iPadOS, Windows 11 | Zeigegerät | Leistung | 10 Millionen Klicks |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 43,63* | € 57,67* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 44,71* | € 58,96* | | | | | 35 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 48,45* | € 63,20* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 53,00* | € 68,25* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 58,19* | € 74,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|