Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESR Gelb
Artikel-Nr.:
     C1002-8841783
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K40027X1
EAN/GTIN:
     3112539864378
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
ESR - Gelb - kompatibel - Box - Tintenpatrone (Alternative zu: Konica Minolta A8DA250, Konica Minolta TN324Y) - für Konica Minolta bizhub C258, C308, C368
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
48 cm
Transporttiefe
60 cm
Transporthöhe
55 cm
Transportgewicht
576 g
Alternative zu
Konica Minolta A8DA250, Konica Minolta TN324Y
Verschiedenes
Packungstyp
Box
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 26000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta bizhub C258, C308, C368
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Konica Minolta, Druckerpatrone für Minolta, Druckerpatrone für QMS, Inkjet-Patrone für Konica Minolta, Inkjet-Patrone für Minolta, Inkjet-Patrone für QMS, Tintenstrahlpatrone für Konica Minolta, Tintenstrahlpatrone für Minolta, Tintenstrahlpatrone für QMS, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Konica Minolta Toner, Konica Toner, Lasertoner Konica Minolta, Lasertoner Minolta, Lasertoner QMS, Minolta Toner, Toner Cartridge Konica Minolta, Toner Cartridge Minolta, Toner Cartridge QMS, Toner Konica Minolta, Toner Minolta, Toner QMS, Tonerkartusche Konica Minolta, Tonerkartusche Minolta, Tonerkartusche QMS, Tonerkassette Konica Minolta, Tonerkassette Minolta, Tonerkassette QMS, konica minolta toner gelb, konica minolta toner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.