Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei Smart Magnetic Keyboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8814644
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55035708
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Das Huawei Smart Magnetic Keyboard ist die perfekte Ergänzung zum Huawei MatePad Pro. Befestige es magnetisch an deinem Tablet, um es zu koppeln und den Ladevorgang automatisch zu starten. Öffne die Hülle und das Huawei MatePad Pro wacht sofort auf.
Huawei Smart Magnetic Keyboard - Tastatur - Bluetooth - für MatePad Pro
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
Bluetooth
Einklappbar
Ja
Eingabegerät
Breite
24.75 cm
Tiefe
16.024 cm
Höhe
0.48 cm
Gewicht
260 g
Tastaturtechnologie
Schere
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
26 cm
Transporttiefe
17.2 cm
Transporthöhe
2.4 cm
Transportgewicht
520 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HUAWEI MatePad Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.