| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8802581 Herst.-Nr.: 103407979 EAN/GTIN: 0840056143722 |
| |
|
| | |
| ZAGG Pro Keys - Tastatur und Foliohülle - hintergrundbeleuchtet - Bluetooth - Deutsch - Schwarz/Grau Tastatur, Schwarz/Grau Gehäuse - für Apple 11-inch iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation) Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Tastatur und Foliohülle | | Schnittstelle | Bluetooth | | Hintergrundbeleuchtet | 7 Farben | Verschiedenes | Farbe | Schwarz/Grau | Batterie | Typ | Wiederaufladbar | | Betriebszeit (bis zu) | 1 Jahr | Eingabegerät | Breite | 25.55 cm | | Tiefe | 2.261 cm | | Höhe | 19.368 cm | | Gewicht | 454 g | | Lokalisierung und Layout | Deutsch | | Tastaturkurzbefehl-Funktion | Power, Multimedia, Browser, Batterieprüftaste, Steuerung der Hintergrundbeleuchtung | Tragetasche | Farbe | Schwarz/Grau | | Funktionen | Eckenschutzsystem, verstellbarer Ständer, Standby-Funktion, gummierte Kanten, Fallschutz, Abnehmbare Hülle, Apple Stifthalter, Multi-Pairing, noch vorne gerichtete Lautsprecher-Aussparungen, gummierte Gummiabdeckung, leichte Konstruktion | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 11-inch iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation) | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple iOS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Keyboard, Tastatur, Keyboard Folio, Tastatur Folio, Tastatur und Foliohülle, Hülle mit Tastatur, Schutzhülle mit Tastatur, Tablethülle mit Tastatur, Tastaturhülle, iPad Tastatur, iPad Zubehör, ipad pro 11 zoll hülle mit tastatur, keyboard folio, ipad zubehör tastatur |
| | |
| |